| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6523925 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4330816769331 |
| |
|
| | |
| WELDSTONE Wolframelektrode blau D 2,0mm Wolframelektrode blau (WL 20) Lanthanierte Wolframelektrode mit hervorragenden Zündeigenschaften. Sehr hohe Standzeit bei gleichzeitig hoher Strombelastbarkeit. Geeignet für Gleich- und Wechselstromschweißungen. Verbesserung der Zündeigenschaften durch einen erhöhten Anteil an Lanthanoxid. Haupteinsatzgebiete: - Un- und hochlegierte Stähle - Aluminium-, Titan-, Nickel-, Kupfer- und Magnesiumlegierungen Weitere Informationen: | | Basis: | Wolframelektrode | Länge: | 175 mm | Einsatz: | Universalelektrode für nahezu alle WIG-Einsätze | Farbcode: | dunkelblau | Durchmesser: | 2 mm | strahlungsfrei: | Nein | Schweißstromart: | Gleichstrom | schweißbare Werkstoffe: | unlegierte Stähle |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,71* | € 3,76* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 28,41* | € 37,12* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 28,70* | € 37,24* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 29,61* | € 38,50* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 29,78* | € 38,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|