| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-687857 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4330816769331 EAN/GTIN: 4330816769331 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4330816769331, Wolframelektrode blau, D 2,0mm, Länge 175mm, Fabrikat: Diverse Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 2,0 mm | Marke: | neutrale Produktlinie | Länge: | 175 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektrode, WOLFRAMELEKTRODE |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 2,71* | € 3,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 28,41* | € 37,12* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 28,70* | € 37,24* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 29,61* | € 38,50* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 29,78* | € 38,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,87* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|