Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolframelektrode blau D 2,0mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wolframelektrode blau D 2,0mm
Wolframelektrode blau D 2,0mm
Artikel-Nr.:
     4012-722872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4330816769331
Suchbegriffe:
Wolframelektroden
wolframelektroden blau
wolframelektroden
Wolframelektrode blau (WLa 20)

• Lanthanierte Wolframelektrode mit hervorragenden Zündeigenschaften
• Sehr hohe Standzeit bei gleichzeitig hoher Strombelastbarkeit
• Geeignet für Gleich- und Wechselstromschweißungen
• Verbesserung der Zündeigenschaften durch einen erhöhten Anteil an Lanthanoxid
• Haupteinsatzgebiete: Un- und hochlegierte Stähle; Aluminium-, Titan-, Nickel-, Kupfer- und Magnesiumlegierungen

Weitere Informationen:
Durchmesser:
2 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: 4330816769331, Elektrode, Elektroden, Wolframelektrode
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
10
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,71*
€ 3,76*
Lager 4012
3
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 28,41*
€ 37,12*
8 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,70*
€ 37,24*
1 Tag
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 29,61*
€ 38,50*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 29,78*
€ 38,74*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,12*
€ 44,1728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,07*
€ 41,7333
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,92*
€ 40,3648
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,27*
€ 38,4013
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,21*
€ 35,9499
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 28,41*
€ 33,8079
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,841* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.