Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Winterhandschuhe Freezer Plus Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Winterhandschuhe Freezer Plus Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Winterhandschuhe Freezer Plus Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Winterhandschuhe Freezer Plus Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Winterhandschuhe Freezer Plus Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Winterhandschuhe Freezer Plus Gr. 10
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Winterhandschuhe Freezer Plus Gr. 10
Artikel-Nr.:
     223-6635508
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784794350
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh

FORTIS Winterhandschuhe Freezer Plus Gr. 10

Winterhandschuh »Freezer Plus«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Universeller Winterhandschuh
• Hoher Tragekomfort
• Für Innen- und Außenbereiche
• PH-hautneutral
• Schadstoffgeprüft
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Material: Rindvollleder, Doppelnähte, komplettes Moltonfutter, Canvas-Stulpe
Länge: 280 mm
Stärke: 1,2–1,3 mm
Farbe: blau-weiß
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Winterhandschuh
Länge:
280 mm
Branche:
Automobilindustrie
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Stulpenart:
Canvasstulpe
Gefährdung:
mechanische Risiken
Stulpenform:
gerade
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
10, 12
Beschichtungsart:
unbeschichtet
Innenverarbeitung:
gefüttert
Verarbeitung Naht:
doppelt genäht
Material Handschuh:
Rindnarbenleder
Materialstärke bis:
1.3 mm
Materialstärke von:
1.2 mm
Besonderheit Material:
schadstoffgeprüft
Farbe Material Handschuh:
blau
Verarbeitung Innenmaterial:
Moltonfutter
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4143
Nebenfarbe Material Handschuh:
weiß
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
324
12
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,46*
12
€ 4,90*
ab € 3,54*
€ 4,68*
1 Tag
324
12
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 4,73*
12
€ 4,80*
ab € 3,91*
€ 4,99*
Lager 223
324
12
€ 8,50*
ab € 4,78*
€ 6,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 6,00*
€ 7,14
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,87*
€ 6,99
pro Paar
ab 60 Paar
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paar
ab 120 Paar
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paar
ab 240 Paar
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 72,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.