Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Arbeitssocke Coolmax F4 Gr.47-49 schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Arbeitssocke Coolmax F4 Gr.47-49 schwarz
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Arbeitssocke Coolmax F4 Gr.47-49 schwarz
Artikel-Nr.:
     223-6682265
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016943019029
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe

FORTIS Arbeitssocke Coolmax F4 Gr.47-49 schwarz

Arbeitssocke CoolMax® F4

Ausführung:
• Piqué-Komfortbündchen
• Perfekter Sitz
• Nicht einengend, verrutscht nicht
• Stützfunktion
• Atmungsaktiv durch CoolMax®
• Feuchtigkeitstransport nach außen an
die Stoffoberfläche
• Schnell trocknend, ohne Kleben und
Scheuern
• Fuß bleibt trocken und angenehm kühl
Material: 88 % Polyester (CoolMax®),
10 % Polyamid, 2 % Elastan (LYCRA®)
Weitere Informationen:
Größe:
47-49
Material:
88 % Polyester (PES), 10 % Polyamid (PA), 2 % Elasthan (EL)
Gewebeart:
Piqué
Farbigkeit:
einfarbig
Geschlecht:
Herren
Hauptfarbe:
schwarz
Größenspiegel:
39/42-47/49
Eigenname Material:
Coolmax®
Besonderheit Material:
atmungsaktiv
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
20
Frei Haus
ab € 4,30*
€ 6,00*
3 Tage
26
1
€ 6,90*
ab € 4,42*
€ 6,64*
5 Tage
26
1
€ 4,30*
ab € 4,80*
€ 7,40*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,26*
€ 7,57*
Lager 223
26
1
€ 8,50*
ab € 5,65*
€ 8,47*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,29*
€ 8,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.