Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Montagehandschuh MechanicTOUCH blau/schwarz


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicTOUCH blau/schwarz
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicTOUCH blau/schwarz
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicTOUCH blau/schwarz
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicTOUCH blau/schwarz
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicTOUCH blau/schwarz
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Montagehandschuh MechanicTOUCH blau/schwarz
Artikel-Nr.:
     223-6682375
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784525985
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FORMAT Montagehandschuh MechanicTOUCH blau/schwarz

FORMAT Montagehandschuh MechanicTOUCH



Zulassung/Norm: EN 388:2016

Ausführung:

• Sehr gutes Tastgefühl

• Touchscreenfähig

• Extrem dünner Handschuh

• Dünne, feinfühlige Polyurethan-Beschichtung

Anwendungsbereiche: Feinmechanik, Labor, Elektronik

Material: Träger: Nylon, Beschickhtung: PU

Gauge: 18

Farbe: blau-schwarz
Die Vorteile des FORMAT Montagehandschuhs MechanicTOUCH liegen klar auf der Hand. Er ist aus extrem dünnen Nylonfeinstrick gefertigt und dadurch ultra leicht und flexibel. Der natürliche Tastsinn der Hand bleibt dabei erhalten. Die Touch-Oberfläche in der Handinnenfläche macht ihn zum smarten Allrounder.Der FORMAT MechanicTOUCH Handschuh eignet sich durch das außergewöhnliche Tastgefühl optimal für Feinstarbeiten. Wenn Fingerspitzengefühl gefragt ist, schützt er die Hand nach Norm EN 388:3016 ausreichend vor Schnitt- und Stoßeinwirkungen und sorgt dabei für den nötigen Grip. So lassen sich feine Elektrik-Arbeiten und knifflige Schraub- und Drehvorgänge ganz einfach händisch meistern.Die sogenannte Gauge-Zahl dient als Indikator für die Fingerfertigkeit des Montagehandschuhs. Sie bezieht sich auf die Anzahl der Maschen auf einem Zoll (1 Zoll = 2,54 cm). Je höher die Gauge-Zahl, desto feiner ist der Strickstoff des Handschuhs. Ein besonders feinmaschiger Handschuh ermöglicht hohe Fingerfertigkeit. Der übliche Montagehandschuh hat 13 bis 15 Gauge.Im Gegensatz zu den meisten Montagehandschuhen ist der FORMAT MechanicTOUCH mit 18 Gauge enorm feinmaschig. Dadurch sitzt er wie eine zweite Haut und macht alle Bewegungen mit.Die Touch-Funktion macht heutzutage nicht nur im Handwerk absolut Sinn. Denn die Digitalisierung der Industrie 4.0 ist in vollem Gange. Gerade bei der digitalen Dokumentation von Arbeitsschritten zwischendurch ist kein lästiges An- und Ausziehen des Handschuhs mehr nötig.Mit dem FORMAT MechanicTOUCH können Touchscreens wie Tablets und Smartphones kinderleicht bedient werden. Die dünne Polyurethan Beschichtung auf Handinnenfläche und Fingerkuppen macht das möglich. Dabei sitzt der FORMAT Montagehandschuh MechanicTOUCH wie eine zweite Haut.Feinmechanische Arbeiten wie knifflige Schraub- und Drehbewegungen machen mit dem FORMAT MechanicTOUCH Montagehandschuh richtig Spaß. Er schmiegt sich optimal an die Handgeometrie an und unterstützt jede Bewegung.Gerade bei digitalen Dokumentationsvorgängen ist die Touch-Funktion ein smartes Feature. Auch beim Fehler-Auszählen in der Industrie, in Laboren oder Elektrotechnik ist die Touch-Funktion nicht mehr wegzudenken.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Montagehandschuh
Gauge:
18
Branche:
Feinmechanische Industrie
Größe:
10
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44142
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Eigenname Material:
Nylon
Farbe Beschichtung:
schwarz
Material Handschuh:
Polyamid (PA)
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
blau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4121
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3710
10
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,35*
Lager 223
3710
10
€ 8,50*
ab € 1,05*
€ 1,54*
5 Tage
3914
1
€ 4,30*
ab € 1,01*
€ 1,74*
5 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 1,10*
€ 1,85*
2 Tage
3710
10
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 1,54*
€ 1,83
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,27*
€ 1,51
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,05*
€ 1,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 15,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.