Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT MechanicTOUCH Handschuh blau/schwarz , Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FORMAT MechanicTOUCH Handschuh blau/schwarz , Größe 10
FORMAT MechanicTOUCH Handschuh blau/schwarz , Größe 10
FORMAT MechanicTOUCH Handschuh blau/schwarz , Größe 10
FORMAT MechanicTOUCH Handschuh blau/schwarz , Größe 10
Artikel-Nr.:
     7AS-SA4317784525985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     #REF!
EAN/GTIN:
     4317784525985
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Produktbeschreibung: •Extrem dünner Handschuh •Dünne, feinfühlige Polyurethan-Beschichtung •Super Tastgefühl, perfekte Passform •Touchscreenfähig •Einsatzbereiche: Feinmechanik, Labor, Elektronik •Norm: EN 388 •Gauge: 18 Material: •Nylon
Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutzstufe:
2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3710
10
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 1,35*
2 Tage
3710
10
€ 8,50*
ab € 1,05*
€ 1,54*
5 Tage
3914
1
€ 4,30*
ab € 1,01*
€ 1,74*
Lager 7
8
1
€ 4,79*
ab € 1,10*
€ 1,85*
2 Tage
3710
10
Frei Haus
ab € 1,10*
€ 1,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,61*
€ 1,92
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,44*
€ 1,71
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,32*
€ 1,57
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.