Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-5
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-5
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-5
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-5
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-5
Artikel-Nr.:
     223-6682419
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784526425
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe

FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC-5

FORMAT Schnittschutzhandschuh BladeCLASSIC 5

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 420:2003+A1:2009
Ausführung:
• Höchste Abriebfestigkeit und optimalen Schnittschutz
• Verbessert die Präzision und Fingerfertigkeit
• Beschichtung auf Handinnenseite bis Fingerspitzen
• Nahtlos gestrickt
Anwendungsbereiche: Stahl- und Glasbearbeitung, gefährliche und grobe Arbeiten
Material: Träger: Nylon und Glasfaser, Beschichtung: Polyurethan
Gauge: 15
Farbe: grau-blau
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 388
Basis:
Schnittschutzhandschuh
Gauge:
15
Branche:
metallerzeugende Industrie
Größe:
8
Passform:
einseitig tragbar
Kategorie:
Kat. II
Strickart:
Feinstrick
Stulpenart:
Strickbund
Gefährdung:
mechanische Risiken
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
PSA-Kategorie:
Kat. II
Größenspiegel:
44142
Beschichtungsart:
beschichtet (Fingerspitzen)
Innenverarbeitung:
ungefüttert
Verarbeitung Naht:
nahtlos
Eigenname Material:
TEKORA®
Farbe Beschichtung:
grau
Materialverarbeitung:
gestrickt
Besonderheit Material:
abriebfest
Material Beschichtung:
Polyurethan (PUR)
Farbe Material Handschuh:
blau
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2003: 4543
Farbbesonderheit Material Handschuh:
meliert
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
470
10
€ 8,50*
ab € 2,91*
€ 3,96*
5 Tage
498
1
€ 4,30*
ab € 2,78*
€ 4,53*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,02*
€ 4,74*
5 Tage
42
1
€ 9,95*
ab € 30,71*
€ 40,62*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.