| |
|
| Artikel-Nr.: 223-6883909 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016849442938 |
| |
|
| | |
| BIMOS Allroundstuhl All-In-One2 Stoff-blau (9643-6802) Arbeitsstuhl Modell All-In-One 2 • Sitzpolster: ergonomisch geformt • Rückenlehne: ergonomisch geformt, extrahoch • Stahlbauteile: schwarz beschichtet • Untergestell: flach auslaufendes Stahlrohrfußkreuz, schwarz • Rollen: mit lastabhängig gebremsten Sicherheits-Doppelrollen für harte Böden Eigenschaften: • Synchrontechnik (sorgt für ein aktives, dynamisches Sitzen inklusive Gewichtsregulierung, Sitz und Lehne begleiten den Körper in seiner Bewegung) • Sitzhöhenverstellung • Sitzneigeverstellung • Sitztiefenverstellung • Rückenlehnenhöhenverstellung • Gewichtsregulierung Hinweis: Geeignet für Industrie, Werkstatt, Büro, Health Care, Forschung und Entwicklung. Individuelle Anpassung und Einstellung an nahezu jede Arbeitssituation. Sitz und Lehne: Textil: blau, weitere Farben auf Anfrage, atmungsaktiv, sehr bequem und strapazierfähig. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 9643-6802 Stoffpolster | Anzahl Rollen: | 5 St. | Armlehnen starr: | Nein | Tüv/GS geprüft: | Ja | Ausführung Rollen: | 1 | Farbe Stoffpolster: | blau | Farbe Untergestell: | schwarz | Höhe Rückenlehne: | 600 mm | Material Fußgestell: | Stahl | Anzahl: | 10 a | Armlehnen verstellbar: | Nein | Ausführung Armlehnen: | Nein | Ausführung mit Rollen: | Ja | Bauteile voll recycelbar: | Nein | Ausführung mit Armlehnen: | Nein | Bodengleiter rutschhemmend: | Nein | Rollen mit Sitz-Stopp-Technik: | Nein | Sitzhöhenverstellung von bis: | 450-600 mm | Rollen lastenabhängig gebremst: | Ja | Ausführung mit Synchrommechanik: | Ja | Ausführung mit Lendenwirbelschutz: | Nein | Rückenlehne stufenlos arretierbar: | Nein | Ausführung mit Fußring und Rollen: | Nein | Rückenlehne mit integrierten Griff: | Nein | Ausführung mit Sitzneigeverstellung: | Ja | Sitz-und Rückenpolster austauschbar: | Nein | Ausführung mit Fußring und Gleitern: | Nein | Ausführung mit Sitzhöhenverstellung: | Ja | Ausführung mit Permanentkontakttechnik: | Ja | Ausführung mit Fußstütze und Gleitern: | Nein | Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Holz: | Nein | Ausführung mit Kontakt Rückenlehnen-Technik: | Ja | Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus PU-Schaum: | Nein | Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Kunstleder: | Nein | Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Stoffpolster: | Ja | Ausführung Sitz-und Rückenlehne aus Integralschaum: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,09* | € 258,39* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,44* | € 258,39* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 231,24* | € 267,55* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 232,74* | € 267,79* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 348,82* | € 390,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|