Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YALE Allzweckgerät Handy 250 Kg 1,5 m Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht YALE YALE Allzweckgerät Handy 250 Kg 1,5 m Hub
Artikeldetailsicht YALE YALE Allzweckgerät Handy 250 Kg 1,5 m Hub
Artikeldetailsicht YALE YALE Allzweckgerät Handy 250 Kg 1,5 m Hub
Artikel-Nr.:
     223-6896600
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025092075039
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät

YALE Allzweckgerät Handy 250 Kg 1,5 m Hub

Allzweckgerät Model Yale Handy

• Perfekt für den Profi-Einsatz im Kleinlast-Bereich
• Kleine, leichte Ausführung
• Rundstahlkette (verzinkt), hochfest
• Mit Kettenfreischaltung
• Kurzer, ergonomisch geformter Griff mit Gummierung
Weitere Informationen:
Traglast:
250 kg
Anzahl Kettenstränge:
1
Ketten-Ø:
4 mm
Hubhöhe pro Hebeldrehung:
80 mm
Hubhöhe max.:
1,5 m
Gewicht ca.:
2,2 kg
Hubkraft:
25
Herstellerartikelnummer:
192017690
Angebote (35)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
€ 5,45*
ab € 93,69*
€ 107,70*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 93,88*
€ 108,17*
€ 4,90*
ab € 95,23*
€ 112,30*
3 Tage
349
€ 5,90*
ab € 99,86*
€ 114,83*
Lager 223
349
€ 8,50*
ab € 129,61*
€ 148,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,34*
€ 176,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,38*
€ 175,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,55*
€ 162,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500024
ab € 196,83*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300006
ab € 263,51*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141273
ab € 149,68*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05406181
ab € 100,79*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 141,96*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,74*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 87,02*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 133,82*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 164,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.