| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-7057100 Herst.-Nr.: 880940100050060 EAN/GTIN: 4003530004346 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SPAX Spanplattenschrauben Senkkopf-Spax-S 5, 0X60 galvanisch verzinkt (VE500) Vollgewinde SPAX - Universalschraube, 5 x 60 mm, 500 Stück, Vollgewinde, Senkkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, WIROX - 1081010500605 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bit: | Z 2 | ETA: | Europäisch technische Zulassung: ETA-12/0114 (vgl. downloads.spax.com) | IFT: | Nein | MPA: | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-9.1-235 (vgl. downloads.spax.com) | SKH: | Ja | Basis: | Universalschraube | SITAC: | Nein | Spitze: | 4CUT | Antrieb: | Kreuzschlitz | Gewicht: | 0 g | Gewinde: | Vollgewinde | Material: | Stahl | Einsatz 1: | Universeller Einsatz | Lastwerte: | Nein | Merkmal 1: | 4CUT: ohne Vorbohren (holzabhängig), ihre Spitze verringert wirkungsvoll die Spaltwirkung. Vierkant verdrängt die Fasern des Holzes und reduziert das Einschraubdrehmoment | Merkmal 2: | Wellenprofil: für schnelles und sicheres Verschrauben. | Merkmal 3: | MULTI-Kopf: bündiges Versenken, fräst im Holz - bremst auf Metall | Vorteil 1: | Ohne Vorbohren (holzabhängig) | Vorteil 2: | Schnelles und sicheres Verarbeiten mit geringem Kraftaufwand (mehr Verschraubungen mit einer Akku-Ladung) | Vorteil 3: | Verringert wirkungsvoll das Spleißen des Holzmaterials auch bei geringen Randabständen | Vorteil 4: | Multifunktionale Anwendungen im Innenbereich | Zulassung: | Ja | Bohrspitze: | Nein | Gewindeart: | Vollgewinde | Kopfwinkel: | 90 ° | Doppelkonus: | Nein | Gütesiegel: | Ja | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Zulassungen: | Ja | Prüfzeichen: | Ja | Schneidkerbe: | Nein | Brandprüfung: | Nein | Doppelgewinde: | Nein | ETA-Zulassung: | ETA-12/0114 | Eigenschaft A: | Kreuzschlitz Z | Eigenschaft B: | Galvanisch blank verzinkt A2J | Gewindelänge: | 54 mm | MPA-Zulassung: | Nr. Z-9.1-235 | DIBT-Zulassung: | Nein | Klingengröße: | PZD 2 | tiefer Bitsitz: | Ja | Antriebsgröße: | Z 2 | Kopfdurchmesser: | 9.7 mm | Eigenschaft Kopf: | MULTI-Kopf | ICC-Zulassung(1): | Nein | Anwendungsbereich: | universell einsetzbar | Farbe Oberfläche: | blank | Schaftfräsrippen: | Nein | Verankerungsgrund: | Holzbaustoffe | Zusatzinformation: | Ohne Vorbohren (holzabhängig) | Eigenschaft Spitze: | ohne Vorbohren (holzabhängig) | Schrauben Länge: | 60 mm | Schrauben Profil: | Kreuzschlitz (PZ) | Typ Schraubenspitze: | 4CUT | IFT-Prüfkennzeichen: | Nein | Unterkopffräsrippen: | Ja | Schrauben Kopfform: | Senkkopf | Eigenschaft Werkstoff: | gehärtet | Sicherheitsdatenblatt: | Nein | Schrauben Werkstoff: | Stahl verzinkt | Feuerwiderstandsklasse: | keine | SITAC-Prüfkennzeichen: | Nein | Abweichende Ausführung: | Nein | Eigenschaft Oberfläche: | gleitbeschichtet | Schrauben Durchmesser: | 5 mm | Eigenschaft Wellenprofil: | schnelles und sicheres Verschrauben. | Schichtdicke Oberfläche: | 5 µm | Technische Dokumentation: | Nein | Anerkennung Factory Mutual: | Nein | SKH-Qualitätsüberwachung: | Ja | EPD - Umwelt Produktdeklaration: | Nein | DOP - Declaration of Performance: | Ja | Kurzbezeichnung Oberflächenbehandlung: | A2J |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (17) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 500 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,95* | ab € 0,043* | € 0,0613* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 500 | ![](/p.gif) | pro Box | € 9,00* | ab € 0,0523* | € 0,0677* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 500 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,95* | ab € 0,0622* | € 0,0803* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 500 | ![](/p.gif) | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0635* | € 0,0817* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 500 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0671* | € 0,086* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 43,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|