Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELDAS WIG-Schweißerhandschuh Ziegenleder 10-1009 Gr.L


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS WIG-Schweißerhandschuh Ziegenleder 10-1009 Gr.L Leichter Ziegen-Vollleder-Schweißerhandschuh mit Rind-Spaltleder Stulpe. Nahtloser Index-Finger zur besseren Führung des WIG-Stabes.
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS WIG-Schweißerhandschuh Ziegenleder 10-1009 Gr.L Leichter Ziegen-Vollleder-Schweißerhandschuh mit Rind-Spaltleder Stulpe. Nahtloser Index-Finger zur besseren Führung des WIG-Stabes.
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS WIG-Schweißerhandschuh Ziegenleder 10-1009 Gr.L Leichter Ziegen-Vollleder-Schweißerhandschuh mit Rind-Spaltleder Stulpe. Nahtloser Index-Finger zur besseren Führung des WIG-Stabes.
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS WIG-Schweißerhandschuh Ziegenleder 10-1009 Gr.L Leichter Ziegen-Vollleder-Schweißerhandschuh mit Rind-Spaltleder Stulpe. Nahtloser Index-Finger zur besseren Führung des WIG-Stabes.
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS WIG-Schweißerhandschuh Ziegenleder 10-1009 Gr.L Leichter Ziegen-Vollleder-Schweißerhandschuh mit Rind-Spaltleder Stulpe. Nahtloser Index-Finger zur besseren Führung des WIG-Stabes.
Artikeldetailsicht WELDAS WELDAS WIG-Schweißerhandschuh Ziegenleder 10-1009 Gr.L Leichter Ziegen-Vollleder-Schweißerhandschuh mit Rind-Spaltleder Stulpe. Nahtloser Index-Finger zur besseren Führung des WIG-Stabes.
Artikel-Nr.:
     223-8000152
Hersteller:
     Weldas
Herst.-Nr.:
     10-1009L
EAN/GTIN:
     8718564520132
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Lederhandschuh
Lederhandschuhe

WELDAS WIG-Schweißerhandschuh Ziegenleder 10-1009 Gr.L

SOFTOUCH® WIG-Handschuh aus genarbtem Ziegenleder mit 3-fachem Dupont-KEVLAR®-Garn genäht und ‘nahtlosen’ Zeigefinger.
Dies ermöglicht optimale Kontrolle über Schweißelektroden mit kleinen Durchmessern und leichten WIG-Brennern bzw. Stäben. Der Handschuh ist sehr flexibel und bietet so das beste Gefühl.

- Handumfang: 22,9 cm

- EN 388 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken
- EN 420 Allgemeine Anforderungen an Handschuhe
- EN 12477 Schweißerschutzhandschuhe

Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/weiß
Größe:
9 / L
Länge [mm]:
350
Schutzklasse:
EN 12477, EN 388, EN 420
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
5
pro Paar
€ 5,99*
ab € 9,29*
€ 11,23*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Paar
€ 6,90*
ab € 9,33*
€ 11,28*
1 Tag
110
5
pro Paar
€ 5,45*
ab € 9,58*
€ 11,63*
6 Tage
4
1
pro Paar
€ 4,30*
ab € 9,16*
€ 12,00*
Lager 223
38
1
pro Paar
€ 8,50*
ab € 12,08*
€ 15,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,24*
€ 18,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 15,10*
€ 17,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,47*
€ 17,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 13,98*
€ 16,64
pro Paar
ab 20 Paar
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000371218
ab € 4,62*
Ähnlich
Weldas
10-1009-XL
ab € 9,11*
Ähnlich
Weldas
10-1009-XXL
ab € 10,40*
Ähnlich
Weldas
23-6680 XL
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.