Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LÖWE Kabelkanalschere 3606


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht LÖWE LÖWE Kabelkanalschere 3606
Artikeldetailsicht LÖWE LÖWE Kabelkanalschere 3606
Artikeldetailsicht LÖWE LÖWE Kabelkanalschere 3606
Artikeldetailsicht LÖWE LÖWE Kabelkanalschere 3606
Artikel-Nr.:
     223-8004624
Hersteller:
     Löwe
Herst.-Nr.:
     3606
EAN/GTIN:
     4033119000520
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere

LÖWE Kabelkanalschere 3606

Kabelkanalschere 3606

Ausführung: Scherenkörper aus Stahlblech, verchromt, Klingen aus Sonderstahl, CNC-geschliffen, korrosionsgeschützt und antihaftbeschichtet, mit zwei verstell- und abnehmbaren Anschlägen von 90°, aus verzinktem Stahlblech mit Moosgummiauflage. Das Original-Löwe-Prinzip steht für ziehenden Schnitt gegen den fest stehenden Amboss. Griffe mit Kunststoffhüllen und Abgleitschutz.

Anwendung: Zum rechtwinkligen Schneiden in harten, flachen Materialien aus Kunststoff, wie z. B. Kabel- und Verdahtungskanäle sowie Fassaden-, Fensterbau- und allgemeine Profile.
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoff
Länge:
245 mm
Anschlag:
Ja
Anwendung:
Zum rechtwinkligen Schneiden in harten, flachen Materialien aus Kunststoff
SB-Verpackt:
Nein
Schneidenlänge:
75 mm
Hebelübersetzung:
Nein
Material Scherenkopf:
Sonderstahl
Material Scherenkörper:
Stahlblech
Materialveredelung Scherenkopf:
verchromt
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 42,32*
€ 50,61*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 42,17*
€ 50,62*
2 Tage
23
1
€ 5,45*
ab € 42,45*
€ 50,75*
2 Tage
44
1
€ 7,90*
ab € 42,89*
€ 51,36*
Lager 223
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 55,13*
€ 65,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,51*
€ 75,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,66*
€ 69,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.