Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 223-8006083 Herst.-Nr.: WH000000000001 EAN/GTIN: 4010995368869 |
| |
|
|  |  |
 | WIHA Drehmomentschlüssel iTorque 40-150 Ncm Drehmoment-Schraubendreher-Griff iTorque® Ausführung: Mit ergonomischem Kunststoff-Metall-Verbundgriff. Einfache und genaue Werteinstellung durch einen im Griff integrierten Drehknopf. Mit Digital-Display für einfaches, stufenloses Einstellen des Drehmomentwertes. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Einheiten umstellbar zwischen N·m und in·lbs bzw. N·cm und in·oz. Ein integrierter Zähler erfasst jede Anwendung und gibt nach je 5000 Anwendungen einen Kalibrieralarm aus. Das Erreichen des Drehmoments wird akustisch und fühlbar signalisiert. Zur Betätigung von 1/4"-Bits und Torque-Wechselklingen mit Sechskantschaft 4 mm. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat, in Klappbox. Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque-Wechselklinge 4 mm. Lieferumfang: Drehmoment-Schraubendreher und Wechselklinge mit Bit-Aufnahme 1/4". Weitere Informationen:  |  | Skalenbereich: | 0,4-1,5 N·m | Skalenbereich in (Nm) min.: | 0,4 N·m | Skalenbereich in (Nm) max.: | 1,5 N·m | Auslösegenauigkeit: | ±6 % | Länge: | 134 mm | Herstellerartikelnummer: | 36886 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, drehmomentschlüssel 1/4, drehmomentschlüssel, wiha schraubendrehersatz |
|  |  |
|  |  | Angebote (28) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 115,75* | € 135,25* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 115,50* | € 135,48* |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 115,37* | € 139,53* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 120,17* | € 140,36* |  |  |  | Lager 223 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 153,23* | € 177,63* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 223 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 223 |  | Versand: Lager 223 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|