Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEZE Schnäpper FT 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Schnäpper FT 5
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Schnäpper FT 5
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Schnäpper FT 5
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Schnäpper FT 5
Artikeldetailsicht GEZE GEZE Schnäpper FT 5
Artikel-Nr.:
     223-8008156
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     008026
EAN/GTIN:
     4106030080268
Suchbegriffe:
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff

GEZE Schnäpper FT 5

Rahmenteil/Schließblech 95 mm x 20 mm x 7 mm. Flügelteil 95 mm x 20 mm x 35 mm.
Weitere Informationen:
Basis:
Balkontürschnäpper
Farbton:
silberfarbig
Material:
Stahl
Montageart:
Flügelteil
Ausführung:
verstellbar
Oberfläche:
verzinkt
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Einsatzbereich:
Drehkipp
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Breite Grundplatte:
20 mm
Länge Grundplatte:
95 mm
Schließblechbreite:
20 mm
Schließblechlänge:
95 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
10
€ 8,50*
ab € 22,45*
€ 30,86*
1 Tag
98
€ 5,90*
ab € 30,55*
€ 40,99*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
017464
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.