Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenschnapper verstellbar, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu Rollenschnapper verstellbar, Stahl verzinkt
Produktbild zu Rollenschnapper verstellbar, Stahl verzinkt
Skizze zu Rollenschnapper verstellbar, Stahl verzinkt
LOGO zu Rollenschnapper verstellbar, Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     3145-102260500
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     008026
EAN/GTIN:
     4106030080268
Suchbegriffe:
Balkontürbeschläge
Balkontürgriff
Rollenschnapper verstellbar, Stahl verzinkt

  • mit rundem Stulp 20 x 95 mm
  • mit verstellbarer Rolle und Schließblech
  • Hub 20 mm


Weitere Informationen:
Material:
Stahl verzinkt
Stulpabmessung:
95 x 20 x 2 mm
Marke:
Geze
Weitere Suchbegriffe: Balkontuerschnapper, Balkontürschnapper, Balkontürschnäpper, Rollschnapper, Schnapper für Terrassentüren, Schnappschloss, Terrassentürschnapper, balkontürbeschlag, rollschnäpper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 8,50*
ab € 22,45*
€ 30,86*
Lager 3145
98
€ 5,90*
ab € 30,55*
€ 40,99*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,99*
€ 48,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEZE
017464
ab € 20,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.