Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASSA ABLOY Gleitschiene für Türschließer DC500/700 Weiss Ral 9016 höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ASSA ABLOY ASSA ABLOY Gleitschiene für Türschließer DC500/700 Weiss Ral 9016 höhenverstellbar
Artikeldetailsicht ASSA ABLOY ASSA ABLOY Gleitschiene für Türschließer DC500/700 Weiss Ral 9016 höhenverstellbar
Artikeldetailsicht ASSA ABLOY ASSA ABLOY Gleitschiene für Türschließer DC500/700 Weiss Ral 9016 höhenverstellbar
Artikel-Nr.:
     223-8008866
Hersteller:
     ASSA ABLOY
Herst.-Nr.:
     DCG195-----D9016
EAN/GTIN:
     4042203686939
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer

ASSA ABLOY Gleitschiene für Türschließer DC500/700 Weiss Ral 9016 höhenverstellbar

Gleitschiene für DCG 195 für 500 / DC 700
• 2 mm höhenverstellbar für Toleranzausgleich
• Haube zur Abdeckung der Befestigungsschrauben

Leistungsmerkmale siehe Türschließer DC 500 und DC 700
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß ähnlich RAL9016
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 5,45*
ab € 11,61*
€ 15,82*
3 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 11,60*
€ 15,87*
1 Tag
7
5
Frei Haus
ab € 11,57*
€ 16,08*
2 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 11,83*
€ 16,17*
Lager 223
49
1
€ 8,50*
ab € 12,68*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG795----D9016
ab € 22,84*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG881-----EV1-
ab € 151,45*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-21-22ND9016
ab € 388,58*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-21-32ND9016
ab € 631,94*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-10-21ND9016
ab € 148,86*
Ähnlich
ASSA ABLOY
DCG-10-31ND9016
ab € 393,26*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255892
ab € 956,66*
Ähnlich
ASSA ABLOY
3000255819
ab € 815,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.