Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Zimmertürkurzschild 202KP RW 202KP/78mm WC F1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürkurzschild 202KP RW 202KP/78mm WC F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürkurzschild 202KP RW 202KP/78mm WC F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürkurzschild 202KP RW 202KP/78mm WC F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürkurzschild 202KP RW 202KP/78mm WC F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürkurzschild 202KP RW 202KP/78mm WC F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürkurzschild 202KP RW 202KP/78mm WC F1
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Zimmertürkurzschild 202KP RW 202KP/78mm WC F1
Artikel-Nr.:
     223-8009773
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789385021
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette

HOPPE Zimmertürkurzschild 202KP RW 202KP/78mm WC F1

HOPPE-Aluminium-Kurzschild-Paar mit Schlitzkopf/Olive und Rot/Weiß-Scheibe für Bad/WC-Türen:

  • Lagerung: für Türgriffe lose, wartungsfreie Gleitlager
  • Befestigung: sichtbar, Gewindeschraube M4 mit Hülsenmutter durchgehend und Mehrzweckschrauben
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Einzelteile
Ausführung:
Kurzschild-Paar
Farbe:
F1 Aluminium silberfarben
Modell:
202KP
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Schild
Produktlinie:
duranorm ®
Serie:
beta
Werkstoff:
Aluminium
Lochung:
Schlitzkopf mit rot/weiß-Scheibe/Olive
Lochungsabstand:
78 mm
Türdicke:
40 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,83*
€ 17,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,79*
€ 17,85*
€ 5,90*
ab € 12,41*
€ 18,38*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 13,42*
€ 18,75*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 19,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,75*
€ 22,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,46*
€ 20,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,69*
€ 19,86
pro Paar
ab 20 Paar
€ 16,05*
€ 19,10
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hoppe
507634
ab € 5,91*
Sonstiges
Hoppe
507603
ab € 5,92*
Sonstiges
Hoppe
550180
ab € 4,74*
Sonstiges
Hoppe
553709
ab € 4,72*
Sonstiges
Hoppe
6031041
ab € 5,24*
Sonstiges
Hoppe
6168371
ab € 11,41*
Sonstiges
Hoppe
6168413
ab € 11,37*
Sonstiges
Hoppe
2799952
ab € 7,94*
Sonstiges
Hoppe
2799961
ab € 7,95*
Sonstiges
Hoppe
2799979
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.