Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschild 202K, WC, F1


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kurzschild 202K, WC, F1
Kurzschild 202K, WC, F1
Artikel-Nr.:
     4012-651049
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3105334
EAN/GTIN:
     4012789385021
Suchbegriffe:
Bad-Drücker
Bad-Rosette
Bad-Türdrücker
Badrosette
Bad-Kurzschilder 202 KP/AP SK/OL

78 mm, mit Anschlagplatte, mit Schlitzkopf und Riegelolive.

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3105334
Typ:
202K-RW-SK-OL
Oberfläche:
F1
Artikel-Nr.:
3105334
Herstellerartikelnummer:
3105334
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,83*
€ 17,73*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,79*
€ 17,85*
€ 5,90*
ab € 12,41*
€ 18,38*
39 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 13,42*
€ 18,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,74*
€ 19,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,85*
€ 21,24
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,66*
€ 21,02
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,63*
€ 19,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,16*
€ 19,23
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hoppe
507634
ab € 5,91*
Sonstiges
Hoppe
507603
ab € 5,92*
Sonstiges
Hoppe
550180
ab € 4,74*
Sonstiges
Hoppe
553709
ab € 4,72*
Sonstiges
Hoppe
6031041
ab € 5,24*
Sonstiges
Hoppe
6168371
ab € 11,41*
Sonstiges
Hoppe
6168413
ab € 11,37*
Sonstiges
Hoppe
2799952
ab € 7,94*
Sonstiges
Hoppe
2799961
ab € 7,95*
Sonstiges
Hoppe
2799979
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.