| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8009804 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4012789477672 |
| |
|
| | |
| HOPPE Stoßgriff E5310 - Halbkreis A=300mm E5310 30x300mm F69 HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff, Halbkreisform: - Befestigung: verdeckt, Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11
Weitere Informationen: | | Befestigung: | BS-1102 (für einseitige Befestigung bzw. für Bügelgriffe mit einem Ø von 25, 30 o. 34 mm) | Produkttyp: | Bügelgriff | Ausführung: | Halbkreisform | Farbe: | F69 Edelstahl matt | Stichmaß: | 300 mm | Modell: | E5310 | Master Sortiment: | HOPPE | Produktgruppe: | Bügelgriff | Produktlinie: | duraplus ® | Werkstoff: | Edelstahl | Durchmesser/Querschnitt: | 30 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 65,25* | € 84,13* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,78* | € 84,16* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,69* | € 84,65* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 64,87* | € 85,99* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,34* | € 86,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|