Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hoppe Bügelgriff F69 E5310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hoppe Bügelgriff F69 E5310
Hoppe Bügelgriff F69 E5310
Hoppe Bügelgriff F69 E5310
Hoppe Bügelgriff F69 E5310
Artikel-Nr.:
     5417F-326943
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     4012789477672
EAN/GTIN:
     4012789477672
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
Bügelgriff E5310

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff Halbkreisform: mit Bügelgriff-Befestigungs-System-Nr. 11 (2 x BS-1102).

Weitere Informationen:
Oberfläche:
matt
Griffbreite:
240 mm
Türwerkstoff:
Holz
Modellnummer:
E5310
Basis:
Stoßgriff
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Farbton:
edelstahl
Ergänzung:
Stütze gerade
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Einsatzbereich:
Haustür
Material:
Edelstahl
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Stichmaß:
300 mm
Bügelgriff-Ø:
30 mm
Ausführung:
Edelstahl
Grifftiefe:
90 mm
Befestigungsabstand:
300 mm
Griffdicke:
30 mm
Grifflänge:
330 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 8,50*
ab € 65,25*
€ 84,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,78*
€ 84,16*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 65,69*
€ 84,65*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 64,87*
€ 85,99*
6 Tage
4
€ 5,90*
ab € 67,34*
€ 86,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,99*
€ 102,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,00*
€ 95,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,95*
€ 91,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.