Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

BügelgriffE5310 F69 300 BS-1502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BügelgriffE5310 F69 300 BS-1502
BügelgriffE5310 F69 300 BS-1502
Artikel-Nr.:
     4012-716020
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     6804538
EAN/GTIN:
     4012789477672
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
Bügelgriff E5310

HOPPE-Edelstahl-Bügelgriff Halbkreisform: mit Bügelgriff-Befestigungs-
System-Nr. 11 (2 x BS-1102).

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
6804538
Bügelgriff-Ø:
30 mm
Stichmaß:
300 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Herstellerartikelnummer:
6804538
Herstellername:
HOPPE AG
Markenname:
HOPPE
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Stangengriff, Stoßgriffe, haustürgriff edelstahl hoppe, haustürgriff edelstahl, haustürgriff hoppe, 4012789477672, Bügel, Bügelgriff, Griff, Haustürstange, Stange, Türen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 8,50*
ab € 65,25*
€ 84,13*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 60,78*
€ 84,16*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 65,69*
€ 84,65*
€ 4,90*
ab € 64,87*
€ 85,99*
Lager 4012
4
€ 5,90*
ab € 67,34*
€ 86,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,78*
€ 99,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,27*
€ 91,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.