Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Fenstergriff - Secu100 New York - F9 - abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff - Secu100 New York - F9 - abschließbar
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff - Secu100 New York - F9 - abschließbar
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff - Secu100 New York - F9 - abschließbar
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE Fenstergriff - Secu100 New York - F9 - abschließbar
Artikel-Nr.:
     223-8011266
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789518412
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff

HOPPE Fenstergriff - Secu100 New York - F9 - abschließbar

Fenstergriff „New York“ – abschließbar 0810S/U10 – Secu100®
• Vierkantstift 7 mm
• Stift 35 mm vorstehend
• Nocken-Ø 10 mm
• Rastung 90°
• Geprüft nach RAL-GZ 607/9, RAL100; erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6 (WK1-6)
• Teil-Abdeckkappe
• Unterkonstruktion aus Kunststoff
• Verdeckte Befestigung, Gewindeschrauben M5
• Druckzylinder, Wendeschlüssel
Abb. zeigt Oberfläche F1 silberfarbig (Beispielbild).
Weitere Informationen:
Norm:
DIN EN 1627-1630 (RC1-6)
Basis:
Fenstergriff
Farbton:
stahlfarbig
Rastung:
90°
Technik:
Secu100®
Aufdruck:
mit Logo
Material:
Aluminium
Prüfung:
RAL-GZ 607/9
Vierkant:
7 mm
Anwendung:
für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
Griffform:
gebogen
Lieferung:
ohne Schrauben
Ausführung:
abschließbar
Grifflänge:
138 mm
Oberfläche:
eloxiert
Sockelhöhe:
62 mm
DIN-Richtung:
DIN Links-Rechts
Sockelbreite:
32 mm
Sockelstärke:
13 mm
Einsatzbereich:
Drehkipp
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Fensterwerkstoff:
Holz
Schließfunktion:
Wendeschlüssel
Stift vorstehend:
35 mm
Nockendurchmesser:
10 mm
Schlüssel Anzahl:
1 St.
Sockelausführung:
mit kantig abgerundeter Rosette
Befestigungsabstand:
43 mm
Befestigungstechnik:
mit Stütznocken
Material Unterkonstruktion:
Kunststoff
Prüfung Abdrehen/Abreißen:
100 N·m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
57
€ 8,50*
ab € 22,30*
€ 30,32*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 22,23*
€ 30,35*
2 Tage
57
€ 6,90*
ab € 22,30*
€ 30,39*
€ 4,90*
ab € 21,82*
€ 30,93*
6 Tage
57
€ 4,95*
ab € 24,10*
€ 32,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.