| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4012789518412 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4012789518412 EAN/GTIN: 4012789518412 |
| |
|
| | |
| Fenstergriff Serie New York 0810S/U10, 100NM Schließung H001. • HOPPE-Aluminium-Drehkippfenstergriff mit Secu100®, abschließbar • Geprüft nach DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1 und RAL-GZ 607/9, RAL100 erfüllt die Anforderungen nach DIN EN 1627-1630 RC1-6 • Schließung: Druckzylinder, Wendeschlüssel • Rastung: 90° • Abdeckung: Teil-Abdeckkappe • Unterkonstruktion: Kunststoff, Stütznocken • Stift: HOPPE-Vollstift • Befestigung: verdeckt, für Gewindeschrauben M5 Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29744053 | Abmessung: | 7 x 35 mm | Material: | Aluminium | Ursprungsland: | Deutschland | Herstellerartikelnummer: | 3286331 | Herstellername: | HOPPE AG | Markenname: | HOPPE | Oberfläche: | Stahl F9 | Lief.-Art.-Nr.: | 3286331 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Olive, Fensterolive, Fenstergriffe, Griff, abschliessbare, abschließbar, Griffe, Fenster, Fensterbeschlag, Baubeschläge, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 22,04* | € 30,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 22,10* | € 30,17* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 22,11* | € 30,19* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,68* | € 30,88* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,02* | € 32,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|