Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS Handlaufstütze Nr.4571 silberfarbig für 75 mm Wandabstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KWS KWS Handlaufstütze Nr.4571 silberfarbig für 75 mm Wandabstand
Artikeldetailsicht KWS KWS Handlaufstütze Nr.4571 silberfarbig für 75 mm Wandabstand
Artikeldetailsicht KWS KWS Handlaufstütze Nr.4571 silberfarbig für 75 mm Wandabstand
Artikeldetailsicht KWS KWS Handlaufstütze Nr.4571 silberfarbig für 75 mm Wandabstand
Artikeldetailsicht KWS KWS Handlaufstütze Nr.4571 silberfarbig für 75 mm Wandabstand
Artikel-Nr.:
     223-8014609
Hersteller:
     KWS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4041518147937
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze

KWS Handlaufstütze Nr.4571 silberfarbig für 75 mm Wandabstand

Handlaufstütze 4571

Türbeschlag, Türtechnik
• Aus Stahl oder Edelstahl, mit flacher Auflage
• Zum Andübeln
• Für 75 mm Wandabstand
• Mit Stockschraube M8 x 80 mm

Montage
Der Stützenabstand sollte je nach Belastung und Wandbeschaffenheit 800–1200 mm betragen.
Weitere Informationen:
Basis:
Handlaufstütze
Farbe:
schwarz
Farbton:
silberfarbig
Material:
Stahl
Lieferung:
mit Stockschraube M8x80
Ergänzung:
mit Stockschraube M8x80
Ausführung:
mit flacher Auflage
Durchmesser:
12 mm
Oberfläche:
einbrennlackiert
Wandabstand:
75 mm
Breite Auflage:
27 mm
Einsatzbereich:
Gebäudeausstattung
Länge Auflage:
50 mm
Radius Auflage:
20 °
Befestigungsart:
verdeckt verschraubt
Gewindedurchmesser:
M8 mm
Durchmesser Anschraubplatte:
50 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 11,38*
€ 16,10*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 11,39*
€ 16,10*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 11,79*
€ 16,68*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 12,04*
€ 17,04*
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 12,04*
€ 17,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.