Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS 4571 Handlaufstütze St.silb.f.75 mm Wandabst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWS 4571 Handlaufstütze St.silb.f.75 mm Wandabst.
KWS 4571 Handlaufstütze St.silb.f.75 mm Wandabst.
Artikel-Nr.:
     4012-732011
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     457102
EAN/GTIN:
     4041518147937
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufstütze 4571

• Mit flacher Auflage
• Verdeckte Wandbefestigung
• Inklusive Stockschraube M8 x 80

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
4571.02
Wandabstand:
75 mm
Stützenabstand:
800–1200 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
silberfarbig einbrennlackiert
Herstellerartikelnummer:
457102
Herstellername:
Woelm GmbH
Markenname:
KWS
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 4041518147937, Geländer, Stütze, Stützen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
7
€ 6,90*
ab € 11,36*
€ 16,26*
1 Tag
7
€ 8,50*
ab € 11,37*
€ 16,28*
€ 5,90*
ab € 10,93*
€ 16,67*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 11,85*
€ 16,98*
6 Tage
7
€ 4,95*
ab € 12,10*
€ 17,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.