Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Key Garage Wandmontage 787


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Key Garage Wandmontage 787
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Key Garage Wandmontage 787
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Key Garage Wandmontage 787
Artikel-Nr.:
     223-8014659
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     463310
EAN/GTIN:
     4003318463310
Suchbegriffe:
Mechanisches Zahlenschloss
Möbeltresorschloss
Zahlenschloss mechanisch
Schlüsselbox

ABUS Key Garage Wandmontage 787

20 SCHLÜSSEL ODER 14 PLASTIKKARTENUnsere KeyGarage™ 787 mit Zahlencode ist sehr gut geeignet, um Schlüsseln und Plastikkarten sicher aufzubewahren und anderen Personen zur Verfügung zu stellen.Schlüssel unter der Fußmatte oder dem Blumentopf verstecken? Das ist uns definitiv nicht sicher genug! Mit dieser KeyGarage™ lassen sich Ihre Schlüssel und Karten bequem und sicher vor Gelegenheitsdiebstahl verstauen. Im Inneren des stabilen Metallgehäuses haben bis zu 20 Schlüssel oder 14 Karten Platz. Bei Bedarf können Sie die Schlüssel außerdem an zwei Schlüsselhaken aufhängen. Wir empfehlen Ihnen, die 787 KeyGarage™ im geschützten Außenbereich zu montieren. Öffnen lässt sie sich mit einem vierstelligen Zahlencode, den Sie individuell festlegen können. Somit haben nur autorisierte Personen Zugang – was sich insbesondere bei häufig wechselnden Personengruppen anbietet, wie Handwerker, Feriengäste, Fahrzeugverleiher, mobile Pflegedienste und Ähnliches.
Weitere Informationen:
Anzahl der Plastikkarten:
14.000
Anzahl der Schlüssel:
20.000
Anzahl mitgelieferte Schlüssel:
ohne Schlüssel
Ausführung:
Zur Wandmontage
Breite a:
80.000 MMT
EAN:
4003318 463310
Färbung:
schwarz-silber
Gleichschließend:
No
Höhe f:
120.000 MMT
Montagewerkzeug:
Bohrmaschine Wasserwaage Kreuzschlitzschraubendreher Bleistift
Schlüsselnummer:
No
Tiefe e:
45.000 MMT
gleichschließend kombinierbar:
No
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 24,21*
€ 30,98*
1 Tag
23
€ 5,95*
ab € 24,74*
€ 31,07*
3 Tage
50
€ 5,99*
ab € 24,95*
€ 31,39*
€ 4,90*
ab € 24,34*
€ 31,55*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 32,81*
€ 40,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
83854
ab € 30,53*
Zubehör
ABUS
83856
ab € 35,37*
Zubehör
ABUS
787 SMART
ab € 121,25*
Zubehör
ABUS
46330
ab € 25,01*
Zubehör
ABUS
83855
ab € 32,07*
Zubehör
ABUS
08492
ab € 27,42*
Zubehör
ABUS
774553 727 MINI KEYGARAGE
ab € 18,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.