Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETYMARKING Notfall- und Alarmplan Kunststoff (PVC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Notfall- und Alarmplan Kunststoff (PVC)
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Notfall- und Alarmplan Kunststoff (PVC)
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Notfall- und Alarmplan Kunststoff (PVC)
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Notfall- und Alarmplan Kunststoff (PVC)
Artikeldetailsicht SAFETYMARKING SAFETYMARKING Notfall- und Alarmplan Kunststoff (PVC)
Artikel-Nr.:
     223-8017371
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4044589372710
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder, Aushänge und V...
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang erste hilfe

SAFETYMARKING Notfall- und Alarmplan Kunststoff (PVC)

Notfall- und Alarmplan

• Nicht lang nachleuchtend
• Geeignet für die dauerhafte Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Breite:
600 mm
Länge:
400 mm
Garantie:
Nein
Material:
Kunststoff
Ausführung:
Aushänge (Erste Hilfe)
Tüv/GS geprüft:
Nein
Ausführung Warnschilder:
Nein
Ausführung selbstklebend:
Nein
Ausführung Gebotsschilder:
Nein
Ausführung Verbotsschilder:
Nein
Ausführung langnachleutend:
Nein
Ausführung Rettungsschilder:
0
Ausführung Erste Hilfe Schilder:
Nein
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 27,09*
€ 35,37*
€ 4,95*
ab € 27,13*
€ 35,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 28,96*
€ 37,54*
2 Tage
23
€ 6,90*
ab € 29,28*
€ 38,23*
Lager 223
23
€ 8,50*
ab € 38,28*
€ 49,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,28*
€ 45,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.