Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB BETRIEB Hubwagen 2000 kg Gabel 800mm AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hubwagen 2000 kg Gabel 800mm AC
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hubwagen 2000 kg Gabel 800mm AC
Artikeldetailsicht CAB BETRIEB CAB BETRIEB Hubwagen 2000 kg Gabel 800mm AC
Artikel-Nr.:
     223-8017696
Hersteller:
     CAB BETRIEB
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569217064
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen

CAB BETRIEB Hubwagen 2000 kg Gabel 800mm AC

Gabelhubwagen, in Sonderlängen

• Qualitätshydraulik
• Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand
• Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen
• Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt
• Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte
• Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen
• Radausstattung mit Polyurethanbereifung/Tandem
• Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Tragkraft:
2500 kg
Hubhöhe:
200 mm
Gabelhöhe min.:
85 mm
Gabellänge:
800 mm
Gesamtgabelbreite:
540 mm
Lenkräder-Breite:
50 mm
Lenkräder-Ø:
200 mm
Lastrollen-Breite:
70 mm
Lastrollen-Ø:
80 mm
Ausführung Deichsel:
montiert
Markenname:
neutrale Produktlinie
Lieferbedingungen:
48h
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
168
€ 35,99*
ab € 415,96*
€ 467,70*
2 Tage
166
Frei Haus
ab € 432,76*
€ 484,43*
2 Tage
166
Frei Haus
ab € 421,95*
€ 484,43*
5 Tage
168
Frei Haus
ab € 451,92*
€ 502,30*
Lager 223
166
€ 8,50*
ab € 552,96*
€ 611,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,99*
€ 728,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,30*
€ 719,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 583,47*
€ 694,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,28*
€ 681,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,96*
€ 658,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.