| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8017697 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569217071 |
| |
|
| | |
| CAB BETRIEB Hubwagen 1500 kg Gabel 2000 mm ACL-20 Gabelhubwagen, in Sonderlängen • Qualitätshydraulik • Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand • Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen • Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt • Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte • Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen • Radausstattung mit Polyurethanbereifung/Tandem • Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 2000 kg | Hubhöhe: | 200 mm | Gabelhöhe min.: | 85 mm | Gabellänge: | 2000 mm | Gesamtgabelbreite: | 540 mm | Lenkräder-Breite: | 50 mm | Lenkräder-Ø: | 200 mm | Lastrollen-Breite: | 70 mm | Lastrollen-Ø: | 80 mm | Ausführung Deichsel: | montiert | Markenname: | neutrale Produktlinie | Lieferbedingungen: | 48h |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 543,82* | € 601,72* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 531,43* | € 601,73* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,66* | € 620,46* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 580,13* | € 640,63* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 782,11* | € 850,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|