Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER Universaldübel DUOPOWER 8x40 Nr. 555008 (VE 100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Universaldübel DUOPOWER 8x40 Nr. 555008 (VE 100)
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Universaldübel DUOPOWER 8x40 Nr. 555008 (VE 100)
Artikeldetailsicht FISCHER FISCHER Universaldübel DUOPOWER 8x40 Nr. 555008 (VE 100)
Artikel-Nr.:
     223-8019934
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     555008
EAN/GTIN:
     4048962235579
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Spreizdübel
Allrounddübel

FISCHER Universaldübel DUOPOWER 8x40 Nr. 555008 (VE 100)

Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Klappen, Knoten) für besten Halt. Die Expansionsflügel der roten Komponente unterstützen die sichere Verspreizung und bieten zusätzliche Sicherheit zur grauen Komponente. Einfaches Eindrehen der Schraube und richtiges „Ziehen“ zum Schluss. Kein Überdrehen der Schraube. Der am Dübelkopf angeformten Rand verhindert, dass der Dübel ins Bohrloch rutscht.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8mm
Dübellänge:
40mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
ungerissener Beton
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
50mm
Min. Einschraubtiefe:
46mm
Min. Plattendicke:
12,5mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,5 - 6,0mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Ja
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
100C62
net_weight:
182.00GRM
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,0632*
€ 0,0886*
3 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0708*
€ 0,0996*
5 Tage
2800
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,072*
€ 0,1004*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0732*
€ 0,1025*
Lager 223
100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0786*
€ 0,1102*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1102*
€ 0,13114
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0991*
€ 0,11793
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0786*
€ 0,09353
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
545947
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.