Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuh Power Grip Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HASE Arbeitshandschuh Power Grip Gr. 10 Handschuh für kräftiges und sicheres Zupacken dank beschichteter Griffflächen
Artikeldetailsicht HASE Arbeitshandschuh Power Grip Gr. 10 Handschuh für kräftiges und sicheres Zupacken dank beschichteter Griffflächen
Artikeldetailsicht HASE Arbeitshandschuh Power Grip Gr. 10 Handschuh für kräftiges und sicheres Zupacken dank beschichteter Griffflächen
Artikel-Nr.:
     223-8023563
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     402000
EAN/GTIN:
     4018949097650
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Lederhandschuh
Lederhandschuhe

Arbeitshandschuh Power Grip Gr. 10

POWER GRIP, Montagehandschuh aus Neopren/synthetischem Leder

Gr. 8-12, Kat. II, EN 388

POWER GRIP, Montagehandschuh aus Neopren/synthetischem Leder, Gr. 10

Montagehandschuh aus Neopren und synthetischem Leder mit PVC verstärkten Griffflächen, Klettverschluss
atmungsaktiv
wasserabweisend
Innenhandpolsterung
Klettverschluss
Weitere Informationen:
Kat:
II
Textilart:
Neopren
Material:
Neopren, Synthetik-Leder
Farbe:
orange/schwarz
Größe:
10
Artikelgruppe:
Handschuhe Montage allgemein
EN 388:
2121X
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,49*
€ 7,32*
7 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 5,83*
€ 7,78*
Lager 223
18
1
€ 8,50*
ab € 6,29*
€ 9,41*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 6,49*
€ 9,83*
1
€ 8,00*
ab € 13,77*
€ 20,55*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,41*
€ 11,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,59*
€ 10,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,18*
€ 9,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,78*
€ 9,26
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,29*
€ 7,49
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,40*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,85*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,21*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,77*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,63*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,64*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,87*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,52*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,56*
Zubehör
Kroschke
41760
ab € 4,82*
Zubehör
Hase
508595
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.