Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8024040 Herst.-Nr.: 2605510224 EAN/GTIN: 3165140375160 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BOSCH Absaughaube mit Bürstenkranz 115/125mm Nr. 2605510224 Die Absaughaube ist ein aufsetzbares Zubehörteil, das den Arbeitsplatz beim Schleifen sauber hält. Sie ermöglicht das Schleifen von Farben, Lacken, Kunststoffen und Holz in Verbindung mit Schleifplatten und Fiberschleifblättern oder mit Carbide-Schleiftöpfen. Die Absaughaube verfügt über einen Bürstenkranz. Sie ist kompatibel mit Winkelschleifern. Nicht zum Schleifen von Metall geeignet. Mehr Informationen in Bezug auf Kompatibilität und Nutzung finden Sie im Benutzerhandbuch des Geräts. Lesen Sie diese Informationen vor der Inbetriebnahme unbedingt durch. Passend zu: GWS 8-14. GWS 8-115. GWS 8-125. GWS 9-115. GWS 9-115 P. GWS 9-125. GWS 9-125 P. GWS 10-125. GWS 10-125 CE. GWS 11-125. GWS 11-125 CI. GWS 11-125 CIE. GWS 11-125 CIH. GWS 11-125 P. GWS 12-125 CI. GWS 12-125 CIE. GWS 12-125 CIEP. GWS 12-125 CIEPX. GWS 12-125 CIEX. GWS 12-125 CIP. GWS 12-125 CIPX. GWS 12-125 CIX. GWS 13-125 CI. GWS 13-125 CIE. GWS 13-125 CIEX. GWS 13-125 CIX. GWS 14. GWS 14-125. GWS 14-125 C. GWS 14-125 CI. GWS 14-125 CIE. GWS 14-125 CIT. GWS 14-125 Inox. GWS 15-125 CI. GWS 15-125 CIE. GWS 15-125 CIEH. GWS 15-125 CIEP. GWS 15-125 CIEPX. GWS 15-125 CIEX. GWS 15-125 CIH. GWS 15-125 CIP. GWS 15-125 CIPX. GWS 15-125 CIT. GWS 15-125 CITH. GWS 15-125 CIX. GWS 15-125 INOX. GWS 17-125 CI. GWS 17-125 CIE. GWS 17-125 CIEX. GWS 17-125 CIT. GWS 17-125 CIX. GWS 17-125 INOX. GWS 18V-115 C. GWS 18V-115 SC. GWS 18V-125 C. GWS 18V-125 PC. GWS 18V-125 PSC. GWS 18V-125 SC. GWS 19-125 CI. GWS 19-125 CIE. GWS 19-125 CIST. GWS 1000 (125 mm). GWS 1400. GWS 1400 (125 mm). GWX 9-115 S. GWX 10-125. GWX 13-125. GWX 13-125 S. GWX 14-125. GWX 15-125 PS. GWX 17-125. GWX 17-125 S. GWX 17-125 T. GWX 18V-10 C (125 mm). GWX 18V-10 PC (125 mm). GWX 18V-10 PSC (125 mm). GWX 18V-10 SC (125 mm). GWX 19-125 S Professional. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Durchmesser mm: | 115| 125 | X-LOCK: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (24) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 23,46* | € 29,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 23,43* | € 29,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 23,25* | € 29,93* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 24,78* | € 31,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 29,56* | € 36,81* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|