Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRESSOL Zerstäuber SPRAYFIxx 1,5l acid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Zerstäuber SPRAYFIxx 1,5l acid Zerstäuber SPRAYFIxx acid 1,5l Pressol
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Zerstäuber SPRAYFIxx 1,5l acid Zerstäuber SPRAYFIxx acid 1,5l Pressol
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Zerstäuber SPRAYFIxx 1,5l acid Zerstäuber SPRAYFIxx acid 1,5l Pressol
Artikeldetailsicht PRESSOL PRESSOL Zerstäuber SPRAYFIxx 1,5l acid Zerstäuber SPRAYFIxx acid 1,5l Pressol
Artikel-Nr.:
     223-8024455
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     06913015
EAN/GTIN:
     4103810705359
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze

PRESSOL Zerstäuber SPRAYFIxx 1,5l acid

Industriezerstäuber SPRAYFIxx acid

Ausführung: Behälter aus Kunststoff mit Skala und Düse mit Viton®-Dichtung. Manueller Druckaufbau mit kombiniertem Überdruck- und Entlüftungsventil. Mit Flachstrahldüse 110°.

Anwendung: Geeignet für verdünnte Säuren und Reiniger (pH-Wert 1–7) sowie Wasser.
Weitere Informationen:
Höhe:
325 mm
Breite:
120 mm
Länge:
230 mm
Modell:
acid
Düsenart:
Flachstrahldüse Winkel 110° PA
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
Farbcodierung am Behölter und Pumpkopf rot
Geeignet für:
verdünnte Säuren (pH-Wert 1-7)
Gesamtgewicht:
450 g
Behälterfarbe:
weiß, transparent
Düsenmaterial:
PP
Material Pumpe:
Edelstahl / Edelstahl
Behältermaterial:
HDPE (Polyethylen hoher Dichte)
Düse verstellbar:
Ja
Fassungsvermögen:
1500 ml
Sicherheitsventil:
Ja
Temperaturbereich:
+5/+30 °C
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,81*
€ 21,57*
2 Tage
46
€ 6,90*
ab € 15,81*
€ 21,57*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,61*
€ 22,51*
2 Tage
46
€ 7,90*
ab € 16,76*
€ 22,71*
Lager 223
46
€ 8,50*
ab € 21,08*
€ 28,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.