Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8027698 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046719401581 |
| |
|
| | |
| 3M Einwegoverall 4510 weiss Typ 5/6 Gr.M 3M™ Schutzanzug 4510 Eigenschaften: • Geeignet für eine Vielzahl von Einsatzbereichen • Hohe Bewegungsfreiheit • Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben (Typ 5), leichten Flüssigkeitsspritzern (Typ 6) und radioaktiven, kontaminierten Partikeln Ausführung: • Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk • 2-Wege-Reißverschluss mit abklebbarer Patte für zusätzlichen Schutz • Antistatische Ausrüstung auf beiden Seiten Material: Mikroporöses PE-Laminat, besonders fusselarm Anwendungsbereiche: Asbestinspektion, Isolierarbeiten, Asbestentsorgung, Schleifen, Polieren, leichte industrielle Reinigung, Maschinenwartung, Arbeiten in der pharmazeutischen Industrie, Farbspritzen und Beschichten, Reinraum-Anwendungen Zulassung/Norm: EN 1073-2:2002, EN 1149-5:2008 Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Norm: | DIN EN 1073-2 | Basis: | Schutzanzug | Branche: | Bau-, Stein- und Erdenindustrie | Größe: | M | Material: | 100 % Polypropylen (PP) | Kategorie: | Kat. III | Farbigkeit: | einfarbig | Hauptfarbe: | weiß | Ausstattung: | zweiteilige Kapuze | Gefährdung: | gefährliche Stäube | Besonderheit: | einzeln verpackt | PSA-Kategorie: | Kat. III | Verschlussart: | Zwei-Wege-Reißverschluss mit Patte | Größenspiegel: | S-4XL | Verarbeitung Naht: | genäht | Weitenverstellung: | Gummizug (Hüfte) | Material Verschluss: | Metall (MTF) | Materialverarbeitung: | mikroporös laminiert | Besonderheit Material: | antistatisch | zusätzliche Schutzfunktion: | Typ 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 5,29* | € 6,41* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 5,24* | € 7,47* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,39* | € 7,67* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,37* | € 7,79* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,14* | € 11,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|