Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDENA Schlauch "Flex" 9x9 (1/2") 20 m, 18033


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch "Flex" 9x9 (1/2") 20 m, 18033
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch "Flex" 9x9 (1/2") 20 m, 18033
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch "Flex" 9x9 (1/2") 20 m, 18033
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch "Flex" 9x9 (1/2") 20 m, 18033
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch "Flex" 9x9 (1/2") 20 m, 18033
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch "Flex" 9x9 (1/2") 20 m, 18033
Artikeldetailsicht GARDENA GARDENA Schlauch "Flex" 9x9 (1/2") 20 m, 18033
Artikel-Nr.:
     223-8032591
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500001694
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
Wasserschlauch
wasserschlauch 20m gardena

GARDENA Schlauch "Flex" 9x9 (1/2") 20 m, 18033

Comfort Flex Schlauch
• Für einen einfachen und vielseitigen Einsatz im Garten
• Druckfeste und formstabil, frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen
• Power-Grip-Profil, garantiert eine optimale Haltekraft sowie die Verbindung von Schlauchstück und Schlauch
• Flexibel und einfach in der Handhabung, verknotet und verdreht sich nicht
• Mit QualitätsGewebe und hoher Wandstärke
• Dieser Schlauch ist für einen Berstdruck von bis zu 25 bar geeignet
• UV-beständig

Hinweis: Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen.
Weitere Informationen:
Branche:
Privathaushalte
Gewicht:
3 kg/m
Berstdruck:
25 bar
Farbe Decke:
schwarz
Farbe Seele:
schwarz
Einsatzbereich:
Wasserförderung
Schlauchlänge:
20 m
Anzahl Einlagen:
1 St.
CE-Zertifiziert:
Nein
Weichmacherfrei:
Ja
Beständigkeit Decke:
UV-beständig
Beständigkeit Seele:
UV-beständig
Durchmesser Schlauch:
13 mm (1/2)
Innendurchmesser [Zoll]:
1/2 in
Innendurchmesser [metrisch]:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: wasserschlauch, gardena wasserschlauch
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
105
20
pro Meter
€ 5,99*
ab € 1,35*
€ 1,72*
2 Tage
98
20
pro Meter
€ 5,59*
ab € 1,36*
€ 1,73*
2 Tage
126
20
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 1,83*
3 Tage
140
20
pro Meter
€ 4,99*
ab € 1,42*
€ 1,84*
Lager 223
11
1
pro Rolle
€ 8,50*
ab € 26,95*
€ 34,19*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 34,19*
€ 40,69
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,44*
€ 37,41
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,41*
€ 36,19
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 28,99*
€ 34,50
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 28,61*
€ 34,05
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 26,95*
€ 32,07
pro Rolle
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
18009-20
ab € 22,67*
Zubehör
Gardena
18036-20
ab € 27,13*
Zubehör
Gardena
18039-20
ab € 44,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.