Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 18039-20 Gartenschlauch 50 m Schwarz, Grau, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gardena 18039-20 Gartenschlauch 50 m Schwarz, Grau, Orange
Gardena 18039-20 Gartenschlauch 50 m Schwarz, Grau, Orange
Gardena 18039-20 Gartenschlauch 50 m Schwarz, Grau, Orange
Gardena 18039-20 Gartenschlauch 50 m Schwarz, Grau, Orange
Gardena 18039-20 Gartenschlauch 50 m Schwarz, Grau, Orange
Gardena 18039-20 Gartenschlauch 50 m Schwarz, Grau, Orange
Artikel-Nr.:
     820W-1214068
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     18039-20
EAN/GTIN:
     4078500001731
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch gardena 50m
gartenschlauch gardena
Schlauch mit Power Grip Profil, 50 m
Der GARDENA Comfort FLEX Schlauch mit Power Grip Profil garantiert eine optimale Verbindung von Schlauchstück und Schlauch. Beide greifen dank neuartiger Technik wie Zahnräder ineinander. Der Schlauch ist druckfest und formstabil, gleichzeitig aber auch flexibel und einfach in der Handhabung. Das sind die besten Voraussetzungen für einen komfortablen und vielseitigen Einsatz im Garten. Bei Bedarf können Sie ihn mit den Original GARDENA Systemteilen und Anschlussgeräten systematisch ergänzen. Er ist frei von giftigen Weichmachern (Phthalaten) und Schwermetallen und selbstverständlich UV-beständig. Seine hohe Wandstärke macht ihn robust und langlebig. Dieser Schlauch ist auch als Meterware erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
50 m
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Orange
Typ
Nur der Schlauch
Flexischlauch
Ja
Maximaler Eingangswasserdruck
25 bar
Ultraviolett (UV) beständig
Ja
Schlauchdurchmesser
13 mm
Schlauchanschlussgewinde Eingang
1/2
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
15
pro Stück
€ 6,90*
ab € 44,27*
€ 56,68*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 46,48*
€ 59,45*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 46,68*
€ 60,12*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 47,17*
€ 60,12*
14 Tage
33
pro Stück
€ 6,29*
ab € 48,22*
€ 61,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
18031
ab € 16,95*
Zubehör
Gardena
18033-20
ab € 1,36*
Zubehör
Gardena
18034
ab € 33,34*
Zubehör
Gardena
18036-20
ab € 27,17*
Zubehör
Gardena
18066-20
ab € 33,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.