| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8032796 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005827000086 |
| |
|
| | |
| IDEALSPATEN Holsteiner Schaufel silber Gr. 2 Holsteiner Sandschaufel SILVER • Silber pulverbeschichtet • Nach DIN 20120 Weitere Informationen: | | Blattausführung: | mit Dülle (3/4 gehoben) | Größe: | 2 | Blattbreite: | 250 mm | Blattlänge: | 270 mm | Stiel: | ohne | Marke: | Ideal |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,72* | € 10,26* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,86* | € 10,56* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,57* | € 10,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,72* | € 11,01* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,11* | € 14,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|