Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STRONGHAND Montagehandschuh BATAN Gr. 9 (4-1-3-2) EN388


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh BATAN Gr. 9 (4-1-3-2) EN388
Artikeldetailsicht STRONGHAND STRONGHAND Montagehandschuh BATAN Gr. 9 (4-1-3-2) EN388
Artikel-Nr.:
     223-8033881
Hersteller:
     Stronghand
Herst.-Nr.:
     0605
EAN/GTIN:
     4025888215670
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe

STRONGHAND Montagehandschuh BATAN Gr. 9 (4-1-3-2) EN388

 

Der Stronghand Montagehandschuh Batan 0605 erfüllt die Norm EN 388 und ist speziell für Montagearbeiten entwickelt worden. Dieser Handschuh bietet eine Reihe von Eigenschaften, die ihn zu einer idealen Wahl für verschiedene Anwendungen machen.

Der Handschuh besteht aus einem Trägermaterial, das zu 90% aus Polyamid (Nylon) und zu 10% aus Elasthan besteht. Dieser Feinstrick sorgt für eine nahtlose Konstruktion mit einer Dichte von 15 G, was zu einer ausgezeichneten Passform führt. Der Handschuh schmiegt sich angenehm an die Hand an, ohne einengend zu wirken, und bietet gleichzeitig eine hohe Bewegungsfreiheit.

Die Beschichtung des Stronghand Montagehandschuhs Batan 0605 besteht aus Micro-Nitrilschaum in der Farbe Schwarz. Diese Beschichtung bietet eine hohe Griffsicherheit, was insbesondere bei Montagearbeiten von großer Bedeutung ist. Durch den Micro-Nitrilschaum erhalten die Handschuhe eine ausgezeichnete Griffigkeit, sodass Werkzeuge und Materialien sicher gehalten werden können.

Ein großer Vorteil dieses Handschuhs ist seine Atmungsaktivität. Das Trägermaterial aus Polyamid und Elasthan ermöglicht eine gute Luftzirkulation und verhindert ein übermäßiges Schwitzen der Hände. Dies ist besonders wichtig, um den Tragekomfort auch über längere Zeiträume aufrechtzuerhalten.

Der Stronghand Montagehandschuh Batan 0605 bietet ein sehr gutes Tastempfinden, das es ermöglicht, feine Arbeiten präzise auszuführen. Das Material des Handschuhs ist dünn und flexibel genug, um ein hervorragendes Fingerspitzengefühl zu ermöglichen. Dadurch können beispielsweise kleine Teile sicher gegriffen und montiert werden.

Dieser Handschuh erfüllt die Anforderungen der Kategorie CAT2, was bedeutet, dass er einen mittleren Schutz bietet. Er eignet sich daher für eine Vielzahl von Montagearbeiten, bei denen ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Schutz und Feinfühligkeit erforderlich ist.

Zusammenfassend bietet der Stronghand Montagehandschuh Batan 0605 eine ausgezeichnete Passform, hohe Griffsicherheit, Atmungsaktivität, gutes Tastempfinden und einen mittleren Schutz. Mit diesem Handschuh sind Sie bestens gerüstet, um Montagearbeiten effizient und sicher auszuführen.

Weitere Informationen:
Grösse:
9
Norm:
EN 388
Material:
Feinststrick, nahtlos / 15 G
Träger:
90% Polyamid (Nylon)
Beschichtung:
Micro-Nitrilschaum, schwarz
Handfläche:
geschäumt
Griffsicherheit:
hoch
sonstiges:
atmungsaktiv, sehr gutes Tastempfinden
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
5604
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 1,34*
€ 1,91*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,57008*
€ 17,35008*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,89*
€ 2,25
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,77*
€ 2,11
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,68*
€ 2,00
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,63*
€ 1,94
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,34*
€ 1,59
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 22,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.