Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8043736 Herst.-Nr.: 11700265 EAN/GTIN: 4007220011362 |
| |
|
| | |
| Schlüsselfeilen-Set 265 K 100 H2 Schlüsselfeilen-Satz, 100 mm im Blechkasten Anwendung: Für leichte und filigrane Feilarbeiten, speziell im Werkzeug- und Formenbau. Allgemeine Hinweise: Einwandfreies Stahlgefüge als Voraussetzung für die gleichmäßige Härte. Art und Winkel des Hiebes werden vom jeweiligen Anwendungszweck bestimmt, wobei man zwischen Hieb 1 – zum Schruppen, Hieb 2 – Halbschlicht/universell und Hieb 3 – zum Schlichten unterscheidet. Ideale Zahngeometrie für jede Anwendung. Die Länge der Feile wird ohne die Angel von der Spitze bis zum Ansatz gemessen. Satzinhalt: 1 Flachstumpffeile 1 Flachspitzfeile 1 Dreikantfeile 1 Vierkantfeile 1 Halbrundfeile 1 Rundfeile Weitere Informationen: | | Ausführung: | 6-teilig | Hieb: | 2 | Herstellerartikelnummer: | 265K 100 H2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 21,04* | € 28,77* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 21,05* | € 28,89* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 21,10* | € 28,98* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,11* | € 29,39* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 28,09* | € 37,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|