Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm Bohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm Bohrung Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm mit Bohrung Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm Bohrung Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm mit Bohrung Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm Bohrung Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm mit Bohrung Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm Bohrung Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm mit Bohrung Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm Bohrung Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm mit Bohrung Wera
Artikeldetailsicht WERA WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm Bohrung Bit zähhart 1/4" DIN 3126 C6,3 T10x25mm mit Bohrung Wera
Artikel-Nr.:
     223-8050422
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5066500001
EAN/GTIN:
     4013288015853
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (TORX TR)

WERA Bit 1/4" DIN3126 C6,3 T10x 25mm Bohrung

Hochwertige Bits für Innen TORX® Schrauben. Durch Bohrung im Bit und Zapfen in der TORX® BO Schraube wird unerlaubtes Lösen verhindert. Sicherheitsverschraubung. Zähhart, für den universellen Einsatz. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.

  • Konstruiert, um unerlaubtes Lösen von sogenannten Sicherheitsverschraubungen zu verhindern. Um eine Verwendung "normaler" TORX® Werkzeuge nicht zuzulassen, besitzen die Schrauben in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen. Dieser wird in der Bohrung der TORX® BO Werkzeuge aufgenommen und die Sicherheitsverschraubung kann gelöst werden.
  • Zähharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.
  • Für Innen TORX® Schrauben mit Sicherungsstift
  • TORX® Bit mit Bohrung auf der Abtriebsseite
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)



    Anwendung: Innen TORX® Schrauben mit Sicherungsstift
    (BO = mit Bohrung)
    Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3
    Ausführung: TORX® mit Bohrung, zähhart, für den universellen Einsatz
    Weitere Informationen:
    Größe:
    T 10
    Länge:
    25 mm
    Herstellerartikelnummer:
    05066500001
    Angebote (20)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    31
    5
    € 6,90*
    ab € 1,28*
    € 1,88*
    7 Tage
    41
    1
    € 4,95*
    ab € 1,29*
    € 1,90*
    6 Tage
    26
    1
    € 4,79*
    ab € 1,43*
    € 1,99*
    1 Tag
    31
    1
    € 7,90*
    ab € 1,46*
    € 2,12*
    Lager 223
    31
    1
    € 8,50*
    ab € 1,64*
    € 2,39*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 223
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,28*
    € 2,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,04*
    € 2,43
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,64*
    € 1,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 223
    Versand: Lager 223
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 8,50*
    ab € 150,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wera
    05066505001
    ab € 1,29*
    Ähnlich
    Wera
    05066510001
    ab € 1,28*
    Ähnlich
    Wera
    05066515001
    ab € 1,28*
    Ähnlich
    Wera
    05066520001
    ab € 1,30*
    Ähnlich
    Wera
    05066525001
    ab € 1,29*
    Ähnlich
    Wera
    05066530001
    ab € 1,29*
    Ähnlich
    Wera
    05066498001
    ab € 1,47*
    Ähnlich
    Wera
    05066499001
    ab € 1,47*
    Ähnlich
    RS Pro
    1250370
    ab € 18,19*
    Ähnlich
    RS Pro
    252876
    ab € 4,19*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.