| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8050643 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784552738 |
| |
|
| | |
| FORMAT Drehmomentsschlüssel Pilzkopf 60- 300Nm 1/2" Drehmomentschlüssel 1/4" bis 1/2", mit Pilzkopf Ausführung: Höchste Präzision auch bei starkem Dauergebrauch. Verstellbarer Drehmomentschlüssel mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug. Robuste Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet, mit verzinkter Knarre. Die Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Mit Pilzkopf. Lieferung in Kunststoffbox. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Skalenbereich in (Nm) min.: | 60 N·m | Skalenbereich in (Nm) max.: | 300 N·m | Skalenteilung: | 1 N·m | Auslösegenauigkeit: | ±3 % | Vierkantantrieb: | 1/2 Zoll | Länge: | 607 mm | Lieferung in: | Kunststoffbox | Herstellerartikelnummer: | 4317784552738 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 111,34* | € 137,50* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,54* | € 142,50* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,12* | € 143,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 115,83* | € 143,29* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 131,73* | € 162,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|