Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Werkzeugmodul Abzieher 2/3.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugmodul Abzieher 2/3.
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugmodul Abzieher 2/3.
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Werkzeugmodul Abzieher 2/3.
Artikel-Nr.:
     223-8051669
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784553940
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher

FORMAT Werkzeugmodul Abzieher 2/3.

Werkzeugmodul Abzieher, 4-teilig, Modul 2/3

Ausführung: 2-farbige Schaumstoffeinlage, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt.
1/9 Modul = 188,0 x 132 mm
2/9 Modul = 188,0 x 264 mm
1/3 Modul = 188,0 x 395 mm
2/3 Modul = 376,5 x 395 mm
3/3 Modul = 565,0 x 395 mm

Abzieher-Garnitur, 4-teilig
2 Universal-Abzieher, 2-armig 100; 160 mm
1 Hebelumschaltknarre 1/4"
1 Sechskant-Steckschlüssel-Einsatz 17 mm
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Modul:
2/3
Maße:
376,5 x 395 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784553940
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,23*
€ 156,83*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 129,57*
€ 157,03*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 123,69*
€ 157,45*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 131,12*
€ 158,76*
Lager 223
20
Frei Haus
ab € 146,20*
€ 177,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,77*
€ 187,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784393171
ab € 31,63*
Zubehör
Format
4317784393195
ab € 56,94*
Zubehör
Format
4317784608145
ab € 14,80*
Zubehör
Format
4317784096331
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.