Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 36mm
Einmaulschlüssel DIN894 36mm
Artikel-Nr.:
     223-8063404
Hersteller:
     CAB TOOLS
Herst.-Nr.:
     894036
EAN/GTIN:
     4250947100448
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 36mm
einmaulschlüssel

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 36mm

Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
36 mm
Länge:
299 mm
Maulstärke:
12,8 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
377
20
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,26*
3 Tage
377
1
€ 6,90*
ab € 3,15*
€ 4,50*
4 Tage
307
1
€ 4,79*
ab € 3,14*
€ 4,51*
3 Tage
377
1
€ 7,90*
ab € 3,15*
€ 4,54*
Lager 223
357
1
€ 8,50*
ab € 4,03*
€ 5,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.