Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB TOOLS CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 55mm
Artikeldetailsicht CAB TOOLS CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 55mm
Artikel-Nr.:
     223-8063408
Hersteller:
     CAB TOOLS
Herst.-Nr.:
     894055
EAN/GTIN:
     4250947100523
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel sw55
einmaulschlüssel

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 55mm

Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
55 mm
Länge:
442 mm
Maulstärke:
17 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
164
10
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 12,13*
2 Tage
164
1
€ 6,90*
ab € 9,53*
€ 13,21*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,66*
€ 13,29*
1 Tag
164
1
€ 7,90*
ab € 9,69*
€ 13,33*
Lager 223
164
1
€ 8,50*
ab € 12,34*
€ 16,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.