Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 65mm
Einmaulschlüssel DIN894 65mm
Artikel-Nr.:
     223-8063410
Hersteller:
     CAB TOOLS
Herst.-Nr.:
     894065
EAN/GTIN:
     4250947100547
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 65mm
einmaulschlüssel

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 65mm

Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
65 mm
Länge:
522 mm
Maulstärke:
18 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
€ 6,90*
ab € 16,67*
€ 21,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,56*
€ 21,89*
1 Tag
110
€ 7,90*
ab € 16,66*
€ 21,98*
4 Tage
135
€ 4,30*
ab € 16,62*
€ 22,37*
Lager 223
110
€ 8,50*
ab € 21,29*
€ 28,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.