Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmaulschlüssel DIN 894 65 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN 894 65 mm
Einmaulschlüssel DIN 894 65 mm
Artikel-Nr.:
     4012-282133
Hersteller:
     stunic Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     894065
EAN/GTIN:
     4250947100547
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 65mm
einmaulschlüssel
Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
65 mm
Maulstärke:
18 mm
Gesamtlänge:
522 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: 894, 57110065, DIN894, Maulschlüssel, QR4027030
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
111
€ 6,90*
ab € 16,67*
€ 21,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,56*
€ 21,89*
2 Tage
110
€ 7,90*
ab € 16,66*
€ 21,98*
5 Tage
135
€ 4,30*
ab € 17,27*
€ 23,04*
€ 4,90*
ab € 17,14*
€ 23,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.