Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einmaulschlüssel DIN894 70mm
Einmaulschlüssel DIN894 70mm
Artikel-Nr.:
     223-8063411
Hersteller:
     CAB TOOLS
Herst.-Nr.:
     894070
EAN/GTIN:
     4250947100554
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 70mm
einmaulschlüssel

CAB TOOLS Einmaulschlüssel DIN 894 70mm

Einmaulschlüssel

Ausführung: DIN 894. Aus Spezialstahl, phosphatiert, Maulstellung 15°, mit Loch.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
70 mm
Länge:
570 mm
Maulstärke:
19,5 mm
Marke:
neutrale Produktlinie
Markenname:
neutrale Produktlinie
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
46
€ 6,90*
ab € 22,93*
€ 29,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,88*
€ 29,93*
1 Tag
46
€ 7,90*
ab € 22,96*
€ 30,02*
5 Tage
49
€ 4,30*
ab € 22,86*
€ 30,55*
Lager 223
46
€ 8,50*
ab € 29,21*
€ 37,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.