Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8118197 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4010995292331 |
| |
|
| | |
| WIHA Drehmoment Quergriff 5-14 Nm WIHA 29233 Drehmoment-Schraubendreher-Quergriff TorqueVario®-STplus Ausführung: Mit ergonomischem Mehrkomponentengriff. Drehmoment stufenlos einstellbar mit Einstellwerkzeug Torque-Setter. Die eingestellten Werte werden automatisch fixiert. Das Erreichen des Drehmoments wird fühlbar und akustisch signalisiert. Geprüft nach DIN EN ISO 6789. Lieferung inkl. Prüfzertifikat und Einstellwerkzeug Torque-Setter in Kunststoffbox. Weitere Informationen: | | Skalenbereich: | 5-14 N·m | Auslösegenauigkeit: | ± 6 % | Länge: | 56 mm | Herstellerartikelnummer: | 29233 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmoment-Schraubenzieher, Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Drehmoment-Schraubendreher Satz, Drehmoment-Schraubenzieher Satz, Drehmomentindikator Satz, Drehmomentschraubendreher Satz, Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-ESD-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, wiha schraubendrehersatz, drehmomentschlüssel |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 99,28* | € 116,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 99,37* | € 116,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 102,60* | € 120,72* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 98,48* | € 121,34* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 131,14* | € 153,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|