Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESW Dengelamboss flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ESW ESW Dengelamboss flach
Artikeldetailsicht ESW ESW Dengelamboss flach
Artikeldetailsicht ESW ESW Dengelamboss flach
Artikel-Nr.:
     223-8137722
Hersteller:
     ESW
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016128001818
Suchbegriffe:
Dengelamboss
dengelamboss flach
dengelamboss

ESW Dengelamboss flach

Dengelamboss
• Ca. 500 g
Weitere Informationen:
Form:
flach
Gewicht:
0.5 kg
Gesamthöhe:
30 mm
Gesamtbreite:
35 mm
Gesamtlänge:
115 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,56*
€ 12,46*
2 Tage
3
1
€ 7,90*
ab € 9,02*
€ 12,93*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 9,21*
€ 13,52*
3 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 9,63*
€ 13,87*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 12,56*
€ 17,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.